
CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.75 | - |
10+ | CHF 10.50 | 10.64% |
30+ | CHF 10.20 | 13.19% |
50+ | CHF 10.00 | 14.89% |
75+ | CHF 9.80 | 16.60% |
113+ | CHF 9.60 | 18.30% |
170+ | CHF 9.40 | 20.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UMBO |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 20 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
A | 20 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |