
CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.10 | - |
10+ | CHF 8.15 | 10.44% |
30+ | CHF 7.95 | 12.64% |
50+ | CHF 7.80 | 14.29% |
75+ | CHF 7.65 | 15.93% |
113+ | CHF 7.50 | 17.58% |
170+ | CHF 7.35 | 19.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UMB |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 18 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |