
CHF 58.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.45inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.70 | - |
10+ | CHF 54.05 | 7.92% |
20+ | CHF 49.80 | 15.16% |
30+ | CHF 46.40 | 20.95% |
45+ | CHF 45.45 | 22.57% |
68+ | CHF 44.50 | 24.19% |
102+ | CHF 43.65 | 25.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-08 UMB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
C | 7 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 22 mm |
H2 | 27 mm |