Eriks

Pressarmatur Typ BSP zylindrisch gerade HRF 24-24UMB Kenngrösse 24 Gewinde 1 1/2"-11

  • ERIKS:14890474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 300.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 324.95inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 300.60

-

10+

CHF 276.60

7.98%

20+

CHF 255.65

14.95%

30+

CHF 237.45

21.01%

45+

CHF 232.70

22.59%

68+

CHF 228.10

24.12%

102+

CHF 223.50

25.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Schlaucharmatur Typ
HRF 24-24 UMB
Ein- oder zweiteilig
Zweiteilig
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN40
Gewindemaß UN/UNF
11/2-11
C
14 mm
Schlauch Innen-Ø
40 mm
A
46 mm
H2
55 mm