
CHF 210.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.80 | - |
10+ | CHF 193.90 | 8.02% |
20+ | CHF 179.25 | 14.97% |
30+ | CHF 166.60 | 20.97% |
45+ | CHF 163.25 | 22.56% |
68+ | CHF 160.00 | 24.10% |
102+ | CHF 156.85 | 25.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 20-20 UMB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 11/4-11 |
C | 12 mm |
Schlauch Innen-Ø | 32 mm |
A | 31 mm |
H2 | 50 mm |