
CHF 219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 237.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 219.50 | - |
10+ | CHF 201.95 | 8.00% |
20+ | CHF 186.55 | 15.01% |
30+ | CHF 173.35 | 21.03% |
45+ | CHF 169.90 | 22.60% |
68+ | CHF 166.50 | 24.15% |
102+ | CHF 163.15 | 25.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 16-16 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
C | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 25 mm |
H2 | 38 mm |