
CHF 147.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 147.25 | - |
10+ | CHF 135.45 | 8.01% |
20+ | CHF 125.20 | 14.97% |
30+ | CHF 116.25 | 21.05% |
45+ | CHF 113.90 | 22.65% |
68+ | CHF 111.65 | 24.18% |
102+ | CHF 109.40 | 25.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 12-12 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
C | 9 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 23 mm |
H2 | 32 mm |