
CHF 183.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 198.58inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 183.70 | - |
10+ | CHF 169.00 | 8.00% |
20+ | CHF 156.35 | 14.89% |
30+ | CHF 145.20 | 20.96% |
45+ | CHF 142.35 | 22.51% |
68+ | CHF 139.50 | 24.06% |
102+ | CHF 136.75 | 25.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-08 UMB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
C | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 28 mm |
H2 | 41 mm |