
CHF 81.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.83inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 81.25 | - |
10+ | CHF 74.80 | 7.94% |
20+ | CHF 69.10 | 14.95% |
30+ | CHF 64.20 | 20.98% |
45+ | CHF 62.90 | 22.58% |
68+ | CHF 61.70 | 24.06% |
102+ | CHF 60.40 | 25.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-06 UMB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
C | 6 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 20 mm |
H2 | 19 mm |