
CHF 58.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.62inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.85 | - |
10+ | CHF 54.20 | 7.90% |
20+ | CHF 50.25 | 14.61% |
30+ | CHF 46.65 | 20.73% |
45+ | CHF 45.75 | 22.26% |
68+ | CHF 44.75 | 23.96% |
102+ | CHF 43.90 | 25.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-06 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
C | 6 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 18 mm |
H2 | 22 mm |