
CHF 74.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.16inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 74.15 | - |
10+ | CHF 68.10 | 8.16% |
20+ | CHF 63.05 | 14.97% |
30+ | CHF 58.70 | 20.84% |
45+ | CHF 57.50 | 22.45% |
68+ | CHF 56.40 | 23.94% |
102+ | CHF 55.20 | 25.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 04-04 UMB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
C | 5 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 16 mm |
H2 | 19 mm |