
CHF 78.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.07inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.70 | - |
10+ | CHF 72.40 | 8.01% |
20+ | CHF 66.90 | 14.99% |
30+ | CHF 62.15 | 21.03% |
45+ | CHF 60.95 | 22.55% |
68+ | CHF 59.65 | 24.21% |
102+ | CHF 58.50 | 25.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-06 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
C | 12 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 26 mm |
H1 | 22 mm |