
CHF 105.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 105.90 | - |
10+ | CHF 97.50 | 7.93% |
20+ | CHF 90.05 | 14.97% |
30+ | CHF 83.60 | 21.06% |
45+ | CHF 82.00 | 22.57% |
68+ | CHF 80.30 | 24.17% |
102+ | CHF 78.75 | 25.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-08 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
C | 14 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 30 mm |
H1 | 27 mm |