
CHF 68.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.10 | - |
10+ | CHF 62.75 | 7.86% |
20+ | CHF 57.90 | 14.98% |
30+ | CHF 53.75 | 21.07% |
45+ | CHF 52.65 | 22.69% |
68+ | CHF 51.65 | 24.16% |
102+ | CHF 50.65 | 25.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 04-02 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/8-28 |
C | 10 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 22 mm |
H1 | 14 mm |