
CHF 67.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.18inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 67.70 | - |
10+ | CHF 62.40 | 7.83% |
20+ | CHF 57.55 | 14.99% |
30+ | CHF 53.50 | 20.97% |
45+ | CHF 52.40 | 22.60% |
68+ | CHF 51.40 | 24.08% |
102+ | CHF 50.35 | 25.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 04-04 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
C | 11 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 25 mm |
H1 | 19 mm |