
CHF 233.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 252.90inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 233.95 | - |
10+ | CHF 215.20 | 8.01% |
20+ | CHF 198.80 | 15.02% |
30+ | CHF 184.80 | 21.01% |
45+ | CHF 181.05 | 22.61% |
68+ | CHF 177.50 | 24.13% |
102+ | CHF 173.95 | 25.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 16-16 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
C | 19 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 42 mm |
H1 | 41 mm |