
CHF 148.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.80inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.75 | - |
10+ | CHF 136.85 | 8.00% |
20+ | CHF 126.55 | 14.92% |
30+ | CHF 117.65 | 20.91% |
45+ | CHF 115.25 | 22.52% |
68+ | CHF 112.95 | 24.07% |
102+ | CHF 110.65 | 25.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 12-12 AGB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
C | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 38 mm |
H1 | 32 mm |