
CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.15 | - |
10+ | CHF 16.25 | 10.47% |
30+ | CHF 15.90 | 12.40% |
50+ | CHF 15.55 | 14.33% |
75+ | CHF 15.25 | 15.98% |
113+ | CHF 14.90 | 17.91% |
170+ | CHF 14.60 | 19.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 15 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
C | 8 mm |
Schlauch Innen-Ø | 6 mm |
A | 15 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |