
CHF 40.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.78inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.50 | - |
10+ | CHF 36.50 | 9.88% |
30+ | CHF 35.70 | 11.85% |
50+ | CHF 34.80 | 14.07% |
75+ | CHF 34.10 | 15.80% |
113+ | CHF 33.45 | 17.41% |
170+ | CHF 32.80 | 19.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 25 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
C | 13 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 25 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |