
CHF 50.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.48inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.40 | - |
10+ | CHF 45.35 | 10.02% |
30+ | CHF 44.35 | 12.00% |
50+ | CHF 43.40 | 13.89% |
75+ | CHF 42.55 | 15.58% |
113+ | CHF 41.70 | 17.26% |
170+ | CHF 40.90 | 18.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 24 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
C | 13 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 24 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |