
CHF 23.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.13inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.25 | - |
10+ | CHF 20.95 | 9.89% |
30+ | CHF 20.65 | 11.18% |
50+ | CHF 19.95 | 14.19% |
75+ | CHF 19.55 | 15.91% |
113+ | CHF 19.10 | 17.85% |
170+ | CHF 18.75 | 19.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 22 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 12 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 22 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |