
CHF 33.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.20 | - |
10+ | CHF 29.85 | 10.09% |
30+ | CHF 29.20 | 12.05% |
50+ | CHF 28.55 | 14.01% |
75+ | CHF 28.00 | 15.66% |
113+ | CHF 27.45 | 17.32% |
170+ | CHF 26.85 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 10-12 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 21 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 12 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 21 mm |
H2 | 32 mm |
B | 15 mm |