
CHF 15.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.97inkl. MwSt
60 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.70 | - |
10+ | CHF 14.00 | 10.83% |
30+ | CHF 13.80 | 12.10% |
50+ | CHF 13.40 | 14.65% |
75+ | CHF 13.15 | 16.24% |
113+ | CHF 12.90 | 17.83% |
170+ | CHF 12.65 | 19.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 18 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 10 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 18 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |