
CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.15 | - |
10+ | CHF 11.80 | 10.27% |
30+ | CHF 11.50 | 12.55% |
50+ | CHF 11.30 | 14.07% |
75+ | CHF 11.10 | 15.59% |
113+ | CHF 10.90 | 17.11% |
170+ | CHF 10.70 | 18.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
C | 9 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 17 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |