
CHF 44.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.00 | - |
10+ | CHF 39.65 | 9.89% |
30+ | CHF 38.75 | 11.93% |
50+ | CHF 37.95 | 13.75% |
75+ | CHF 37.15 | 15.57% |
113+ | CHF 36.45 | 17.16% |
170+ | CHF 35.75 | 18.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 AFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 36 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
C | 16 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 36 mm |
B | 18 mm |
H1 | 32 mm |