
CHF 32.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.25 | - |
10+ | CHF 29.05 | 9.92% |
30+ | CHF 28.35 | 12.09% |
50+ | CHF 27.75 | 13.95% |
75+ | CHF 27.20 | 15.66% |
113+ | CHF 26.60 | 17.52% |
170+ | CHF 26.10 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 AFB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 31 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
C | 14 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 31 mm |
B | 13 mm |
H1 | 27 mm |