
CHF 25.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.84inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.75 | - |
10+ | CHF 23.10 | 10.29% |
30+ | CHF 22.65 | 12.04% |
50+ | CHF 22.15 | 13.98% |
75+ | CHF 21.65 | 15.92% |
113+ | CHF 21.25 | 17.48% |
170+ | CHF 20.85 | 19.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 05-06 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 28 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 6 mm |
E | 28 mm |
A | 32 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |