
CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
10+ | CHF 13.40 | 10.07% |
30+ | CHF 13.20 | 11.41% |
50+ | CHF 12.80 | 14.09% |
75+ | CHF 12.55 | 15.77% |
113+ | CHF 12.30 | 17.45% |
170+ | CHF 12.05 | 19.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
E | 29 mm |
A | 30 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |