
CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.35 | - |
10+ | CHF 19.05 | 10.77% |
30+ | CHF 18.80 | 11.94% |
50+ | CHF 18.40 | 13.82% |
75+ | CHF 18.05 | 15.46% |
113+ | CHF 17.70 | 17.10% |
170+ | CHF 17.35 | 18.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-02 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/8-28 |
Schenkellänge | 27 mm |
Schlüsselweite | 14 mm |
T | 1/8" - 28 |
C | 5 mm |
E | 27 mm |
A | 29 mm |
H2 | 14 mm |
B | 3 mm |