
CHF 353.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 382.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 353.80 | - |
10+ | CHF 318.50 | 9.98% |
30+ | CHF 311.45 | 11.97% |
50+ | CHF 304.40 | 13.96% |
75+ | CHF 298.35 | 15.67% |
113+ | CHF 292.35 | 17.37% |
170+ | CHF 286.50 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 32-32 UMBO 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Schenkellänge | 114 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2" - 11 |
C | 16 mm |
E | 114 mm |
A | 134 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |