
CHF 192.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 207.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 192.30 | - |
10+ | CHF 173.00 | 10.04% |
30+ | CHF 169.05 | 12.09% |
50+ | CHF 165.35 | 14.01% |
75+ | CHF 162.10 | 15.70% |
113+ | CHF 158.85 | 17.39% |
170+ | CHF 155.60 | 19.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 24-24 UMBO 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN40 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/2-11 |
Schenkellänge | 102 mm |
Schlüsselweite | 60 mm |
T | 1.1/2" - 11 |
C | 13 mm |
E | 102 mm |
A | 111 mm |
H2 | 60 mm |
B | 32 mm |