
CHF 108.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 108.55 | - |
10+ | CHF 97.75 | 9.95% |
30+ | CHF 95.60 | 11.93% |
50+ | CHF 93.40 | 13.96% |
75+ | CHF 91.60 | 15.61% |
113+ | CHF 89.70 | 17.37% |
170+ | CHF 87.90 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 20-20 UMBO 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindemaß UN/UNF | 1 1/4-11 |
Schenkellänge | 88 mm |
Schlüsselweite | 50 mm |
T | 1.1/4-11 |
C | 11 mm |
E | 88 mm |
A | 93 mm |
H2 | 50 mm |
B | 26 mm |