
CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.80 | - |
10+ | CHF 53.75 | 10.12% |
30+ | CHF 52.60 | 12.04% |
50+ | CHF 51.25 | 14.30% |
75+ | CHF 50.15 | 16.14% |
113+ | CHF 49.20 | 17.73% |
170+ | CHF 48.25 | 19.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 16-16 UMBO 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 76 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
E | 76 mm |
A | 80 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |