
CHF 59.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.81inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.95 | - |
10+ | CHF 54.10 | 9.76% |
30+ | CHF 52.95 | 11.68% |
50+ | CHF 51.65 | 13.84% |
75+ | CHF 50.65 | 15.51% |
113+ | CHF 49.55 | 17.35% |
170+ | CHF 48.60 | 18.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-16 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
Schenkellänge | 62 mm |
Schlüsselweite | 38 mm |
T | 1" - 11 |
C | 11 mm |
E | 62 mm |
A | 62 mm |
H2 | 38 mm |
B | 20 mm |