
CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.16inkl. MwSt
497 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.30 | - |
10+ | CHF 31.70 | 10.20% |
30+ | CHF 31.05 | 12.04% |
50+ | CHF 30.45 | 13.74% |
75+ | CHF 29.80 | 15.58% |
113+ | CHF 29.15 | 17.42% |
170+ | CHF 28.60 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 60 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
E | 60 mm |
A | 62 mm |
H2 | 32 mm |
B | 16 mm |