
CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.35 | - |
10+ | CHF 19.05 | 10.77% |
30+ | CHF 18.80 | 11.94% |
50+ | CHF 18.40 | 13.82% |
75+ | CHF 18.05 | 15.46% |
113+ | CHF 17.70 | 17.10% |
170+ | CHF 17.35 | 18.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 37 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
E | 37 mm |
A | 45 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |