
CHF 29.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.16inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.75 | - |
10+ | CHF 26.75 | 10.08% |
30+ | CHF 26.15 | 12.10% |
50+ | CHF 25.75 | 13.45% |
75+ | CHF 25.20 | 15.29% |
113+ | CHF 24.70 | 16.97% |
170+ | CHF 24.15 | 18.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-08 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
E | 32 mm |
A | 37 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |