
CHF 17.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.43inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.05 | - |
10+ | CHF 15.35 | 9.97% |
30+ | CHF 15.05 | 11.73% |
50+ | CHF 14.60 | 14.37% |
75+ | CHF 14.30 | 16.13% |
113+ | CHF 13.95 | 18.18% |
170+ | CHF 13.70 | 19.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 06-06 UMB 90 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
Schenkellänge | 32 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
T | 3/8" - 19 |
C | 6 mm |
E | 32 mm |
A | 37 mm |
H2 | 22 mm |
B | 7 mm |