
CHF 150.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.42inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.25 | - |
10+ | CHF 138.30 | 7.95% |
20+ | CHF 127.85 | 14.91% |
30+ | CHF 118.75 | 20.97% |
45+ | CHF 116.40 | 22.53% |
68+ | CHF 114.05 | 24.09% |
102+ | CHF 111.80 | 25.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 08-08 UMB 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
C | 7 mm |
E | 48 mm |
Schlauch Innen-Ø | 12 mm |
A | 38 mm |
H2 | 27 mm |