
CHF 123.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.34inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 123.35 | - |
10+ | CHF 113.45 | 8.03% |
20+ | CHF 104.80 | 15.04% |
30+ | CHF 97.50 | 20.96% |
45+ | CHF 95.50 | 22.58% |
68+ | CHF 93.60 | 24.12% |
102+ | CHF 91.80 | 25.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 06-06 UMB 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/8-19 |
C | 6 mm |
E | 42 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 37 mm |
H2 | 22 mm |