
CHF 278.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 300.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 278.35 | - |
10+ | CHF 256.00 | 8.03% |
20+ | CHF 236.55 | 15.02% |
30+ | CHF 220.00 | 20.96% |
45+ | CHF 215.65 | 22.53% |
68+ | CHF 211.30 | 24.09% |
102+ | CHF 207.05 | 25.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 16-16 UMB 90 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
C | 15 mm |
E | 108 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 100 mm |
H2 | 70 mm |