
CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.84inkl. MwSt
27 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.50 | - |
10+ | CHF 14.95 | 9.39% |
30+ | CHF 14.50 | 12.12% |
50+ | CHF 14.25 | 13.64% |
75+ | CHF 13.90 | 15.76% |
113+ | CHF 13.65 | 17.27% |
170+ | CHF 13.40 | 18.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 04-04 UMB 45 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -4 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/4-19 |
Schenkellänge | 15 mm |
Schlüsselweite | 19 mm |
T | 1/4" - 19 |
C | 5 mm |
E | 15 mm |
A | 36 mm |
H2 | 19 mm |
B | 4 mm |