
CHF 324.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 351.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 324.70 | - |
10+ | CHF 292.35 | 9.96% |
30+ | CHF 285.75 | 12.00% |
50+ | CHF 279.30 | 13.98% |
75+ | CHF 273.75 | 15.69% |
113+ | CHF 268.30 | 17.37% |
170+ | CHF 262.95 | 19.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 32-32 UMBO 45 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN51 |
Schlauch Innen-Ø | 2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -32 |
Gewindemaß UN/UNF | 2-11 |
Schenkellänge | 48 mm |
Schlüsselweite | 70 mm |
T | 2" - 11 |
C | 16 mm |
E | 48 mm |
A | 136 mm |
H2 | 70 mm |
B | 42 mm |