
CHF 37.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.27inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 37.25 | - |
10+ | CHF 33.45 | 10.20% |
30+ | CHF 32.80 | 11.95% |
50+ | CHF 32.10 | 13.83% |
75+ | CHF 31.50 | 15.44% |
113+ | CHF 30.90 | 17.05% |
170+ | CHF 30.25 | 18.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 12-12 UMB 45 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
Schenkellänge | 29 mm |
Schlüsselweite | 32 mm |
T | 3/4" - 14 |
C | 9 mm |
E | 29 mm |
A | 71 mm |
H2 | 32 mm |
B | 16 mm |