
CHF 21.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.97inkl. MwSt
48 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.25 | - |
10+ | CHF 18.95 | 10.82% |
30+ | CHF 18.70 | 12.00% |
50+ | CHF 18.25 | 14.12% |
75+ | CHF 17.90 | 15.76% |
113+ | CHF 17.55 | 17.41% |
170+ | CHF 17.20 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | MF 08-08 UMB 45 |
Material | Stahl |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Schlauch Innen-Ø | 1/2" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -8 |
Gewindemaß UN/UNF | 1/2-14 |
Schenkellänge | 17 mm |
Schlüsselweite | 27 mm |
T | 1/2" - 14 |
C | 7 mm |
E | 17 mm |
A | 50 mm |
H2 | 27 mm |
B | 9 mm |