
CHF 132.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.35 | - |
10+ | CHF 121.85 | 7.93% |
20+ | CHF 112.50 | 15.00% |
30+ | CHF 104.65 | 20.93% |
45+ | CHF 102.55 | 22.52% |
68+ | CHF 100.45 | 24.10% |
102+ | CHF 98.45 | 25.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 16-16 AKB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindemaß UN/UNF | 1-11 |
C | 20 mm |
Schlauch Innen-Ø | 25 mm |
A | 42 mm |
H1 | 26 mm |