
CHF 104.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 113.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 104.90 | - |
10+ | CHF 96.65 | 7.86% |
20+ | CHF 89.45 | 14.73% |
30+ | CHF 83.00 | 20.88% |
45+ | CHF 81.40 | 22.40% |
68+ | CHF 79.70 | 24.02% |
102+ | CHF 78.10 | 25.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Schlaucharmatur Typ | HRF 12-12 AKB |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -12 |
Gewindemaß UN/UNF | 3/4-14 |
C | 18 mm |
Schlauch Innen-Ø | 20 mm |
A | 38 mm |
H1 | 27 mm |