
CHF 152.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 164.64inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 152.30 | - |
10+ | CHF 136.95 | 10.08% |
30+ | CHF 134.05 | 11.98% |
50+ | CHF 131.05 | 13.95% |
75+ | CHF 128.45 | 15.66% |
113+ | CHF 125.85 | 17.37% |
170+ | CHF 123.35 | 19.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN31 |
Schlauch Innen-Ø | 1.1/4" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -20 |
Gewindegröße | 1.1/4" in |
SAE-Flansch | 54.2 mm |
Abzugslänge | 91.1 mm |
Typ | MK2020FAS |
A | 91.1 mm |
B | 26 mm |
D | 54.2 mm |