
| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.25 | - |
10+ | CHF 67.80 | 9.90% |
30+ | CHF 66.30 | 11.89% |
50+ | CHF 64.65 | 14.09% |
75+ | CHF 63.40 | 15.75% |
113+ | CHF 62.10 | 17.48% |
170+ | CHF 60.90 | 19.07% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 3/4" in |
SAE-Flansch | 41.4 mm |
Abzugslänge | 80.3 mm |
Typ | MK1612FAS |
A | 80.3 mm |
B | 16 mm |
D | 41.4 mm |