
CHF 90.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.56inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.25 | - |
10+ | CHF 81.25 | 9.97% |
30+ | CHF 79.35 | 12.08% |
50+ | CHF 77.65 | 13.96% |
75+ | CHF 76.15 | 15.62% |
113+ | CHF 74.55 | 17.40% |
170+ | CHF 73.05 | 19.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Anschlußart | FAS |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN25 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -16 |
Gewindegröße | 1" in |
SAE-Flansch | 47.7 mm |
Abzugslänge | 84.7 mm |
Typ | MK1616FAS |
A | 84.7 mm |
B | 20 mm |
D | 47.7 mm |